Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRR1240-102K INDUKTIVITÄT, 1MH, 10%, 0.42A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2333720
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR1240-102K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 1mh
smd drossel
RMS-Strom Irms: 420 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1 mH
  • Produktpalette: SRR1240
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 400 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 3 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 12.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRR1240-102K, 2333720, 233-3720
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,456*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,719*
    € 0,85561
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,678*
    € 0,80682
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,638*
    € 0,75922
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 0,571*
    € 0,67949
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP002853
    ab € 0,448*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.