Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST AC8300H LÜFTER, 80MM, 85-265VAC, 80M3/H, 48DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2344110
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     AC8300H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: AC8300H
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 48 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.334 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 47.1 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 5000 rpm
  • IP-Schutzart: IP54
  • AC-Nennspannung: 115V / 230V
  • Nennleistung: 7.5 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 32 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, AC8300H, 2344110, 234-4110
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 35,05*
    € 47,56*
    € 4,00*
    ab € 36,34*
    € 48,73*
    Frei Haus
    ab € 52,19*
    € 67,63*
    2 Tage
    126
    Frei Haus
    ab € 53,07*
    € 69,91*
    Lager 139
    76
    Frei Haus
    ab € 63,94*
    € 111,95*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 111,95*
    € 133,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 109,90*
    € 130,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,40*
    € 115,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,51*
    € 89,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 74,69*
    € 88,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 63,94*
    € 76,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ22K
    ab € 1,06*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ32-3
    ab € 5,41*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ32-4
    ab € 3,01*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ32-7
    ab € 3,02*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF80
    ab € 2,37*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA80T
    ab € 8,38*
    Zubehör
    ebm-papst
    92162-2-2929
    ab € 3,36*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 32-14
    ab € 8,22*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 32-2
    ab € 3,22*
    Zubehör
    ebm-papst
    FF80
    ab € 36,30*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32705
    ab € 0,796*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ32P
    ab € 2,15*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 22-2
    ab € 5,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.