Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Photoelektrischer Sensor, Reflexionslichtschranke, MAXI, Baureihe S300, 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2352109
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S300-PA-1-A01-RX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
datalogic reflexionslichtschranke
reflexlichtschranke
Messmethode: Rückreflektierend
  • Anschlussmethode: Reihenklemme
  • Produktpalette: -
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 24 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 15 m
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 60 V
  • Sensorausgang: SPDT-Relais
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, DATALOGIC, S300-PA-1-A01-RX, 2352109, 235-2109
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    35 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 82,76*
    € 146,08*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 96,36*
    € 187,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 187,51*
    € 223,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 183,41*
    € 218,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 140,34*
    € 167,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 119,38*
    € 142,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 108,52*
    € 129,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 106,34*
    € 126,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 104,18*
    € 123,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 96,36*
    € 114,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.