Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Tantalkondensator
>
Artikel
VISHAY 293D106X9050E2TE3 KONDENSATOR, 10æF, 50V, 10%, 2917
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2353089
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
293D106X9050E2TE3
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 10µf 50v
Hersteller-Größencode:
E
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
0.8 ohm
Produktpalette:
TANTAMOUNT 293D Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
2917 [Metrisch: 7343]
Rippelstrom:
450 mA
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Ausfallrate:
-
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
10 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
50 V
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Produktbreite:
4.3 mm
Produkthöhe:
4 mm
Produktlänge:
7.3 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Tantalkondensatoren
>
Tantal-Elektrolytkondensatoren, SMD
Weitere Suchbegriffe:
chip kondensator
,
smd kondensator 10 µf
,
Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
Tantal-Elektrolytkondensatoren
,
Tantalkondensatoren
,
VISHAY
,
293D106X9050E2TE3
,
2353089
,
235-3089
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,41*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET T491 Kondensator, MnO2, 10μF, 50V dc SMD, ±10%, Gehäuse D, +125°C
Kemet
T491D106K050AT
ab € 0,82*
Ähnlich
KEMET T491D106K050AT KONDENSATOR, 10æF, 50V, 10%, ROLLE
Kemet
T491D106K050AT
ab € 0,808*
Ähnlich
KEMET T491X106K050AT KONDENSATOR, 10æF, 50V, 10%, 2917
Kemet
T491X106K050AT
ab € 0,98*
Ähnlich
KEMET T491X106K050AT KONDENSATOR, 10æF, 50V, 10%, ROLLE
Kemet
T491X106K050AT
ab € 0,782*
Ähnlich
KYOCERA AVX TAJE106K050RNJ KONDENSATOR, 10æF, 50V, 10%, 2917, SMD
KYOCERA AVX
TAJE106K050RNJ
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen