Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EX-L221-P SENSOR, SPOT, 40-300MM, PNP, 2M-KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2357982
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-L221-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Produktpalette: EX-L200 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 300 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Sensorausgang: PNP
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, lichttaster panasonic, lichttaster, Laserlichtschranken, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, PANASONIC, EX-L221-P, 2357982, 235-7982
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 229,02*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 451,93*
    € 537,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 434,47*
    € 517,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 365,33*
    € 434,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 297,29*
    € 353,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 266,53*
    € 317,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 246,03*
    € 292,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 229,02*
    € 272,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.