Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: RMW-50/16-1200/ADH-0 SCHRUMPFSCHLAUCH, 50MM, SCHWARZ, 1.2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2360322
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RMW-50/16-1200/ADH-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: RMW
  • Länge - metrisch: 1.22 m
  • Länge - imperial: 4 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 50 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.63 Zoll
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 16 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Vernetztes PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 1.968 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Innenseite, Kabel, Kabelmanagement, klebstoffbeschichteter, konfektionierte, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, RMW-50/16-1200/ADH-0, 2360322, 236-0322
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 11,08*
    € 25,77*
    Lager 139
    74
    € 14,99*
    ab € 18,00*
    € 29,27*
    € 8,95*
    ab € 20,74*
    € 31,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,27*
    € 34,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,63*
    € 34,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,95*
    € 32,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,43*
    € 29,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,48*
    € 27,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,68*
    € 26,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,24*
    € 26,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,78*
    € 25,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 21,32*
    € 25,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,00*
    € 21,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    518-05025
    ab € 76,90*
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10387
    ab € 76,99*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.