Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 02700.0-00 HEIZLÜFTER, 475W, 0-60GRAD C, 220-240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2362319
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02700.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 240 V
  • Außenbreite - Zoll: 3.94 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5.04 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 165 mm
  • Außenhöhe - imperial: 6.5 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 100 mm
  • SVHC: Lead (16-Jan-2020)
  • Außentiefe - metrisch: 128 mm
  • Ausgangsleistung: 475 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Heizlüfter, Gehäuseheizung, Schrankheizung, heizlüfter stego, heizlüfter, Gehäuse, Racks, Schränke, STEGO, 02700.0-00, 2362319, 236-2319
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 136,53*
    € 169,32*
    € 6,90*
    ab € 137,59*
    € 179,84*
    Frei Haus
    ab € 120,35*
    € 205,49*
    Lager 139
    12
    Frei Haus
    ab € 183,02*
    € 221,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 221,10*
    € 263,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 218,53*
    € 260,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 208,05*
    € 247,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 199,92*
    € 237,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 183,02*
    € 217,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05003474001
    ab € 33,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.