Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter, Netzfilter, Gleichtakt, AC, 500µH, Baureihe SC-J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2364263
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SC-15-05J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Netzentstörfilter
Induktivität: 500 µH
  • Produktpalette: SC-J Series
  • DC-Nennstrom: 15 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ringkerndrossel, SMD Drossel, gleichtaktdrossel kemet, netzentstörfilter, (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, KEMET, SC-15-05J, 2364263, 236-4263
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 4,09*
    € 5,09*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,17*
    € 8,06*
    Lager 139
    12
    1
    € 14,99*
    ab € 3,80*
    € 9,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,46*
    € 11,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.