Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evaluationsboard, XMC1100-MCU, Arduino-Shield-kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2376496
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     KITXMC11BOOT001TOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: XMC1100
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard XMC1100
  • Prozessorserie: Cortex-M0
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Prozessorkern: XMC1100
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, eval board infineon, mikrocontroller, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, INFINEON, KITXMC11BOOT001TOBO1, 2376496, 237-6496
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 26,48*
    € 40,39*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 30,58*
    € 43,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,10*
    € 51,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,24*
    € 49,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,04*
    € 46,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,14*
    € 45,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,94*
    € 42,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,58*
    € 36,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    2212S-06SG-85
    ab € 0,105*
    Zubehör
    Multicomp
    2212S-08SG-85
    ab € 0,138*
    Zubehör
    Multicomp
    2212S-10SG-85
    ab € 0,181*
    Zubehör
    Segger
    5.07.01
    ab € 1.057,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.