Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC16LF1709-I/P MCU, PIC16, 32MHZ, DIP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2420623
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16LF1709-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PIC16 Family PIC16F17XX Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 18 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Schnittstellen: EUSART, I2C, SPI
  • ADC-Kanäle: 12 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Bausteinkern: PIC16
  • Programmspeichergröße: 14 KB
  • RAM-Speichergröße: 1 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • MCU-Familie: PIC16
  • MCU-Baureihe: PIC16F17xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, pic mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC16LF1709-I/P, 2420623, 242-0623
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,08*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.