Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC ASP-134603-01 VITA 57 FMC BUCHSENLEISTE 160POS 4REIHIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2433506
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     ASP-134603-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
samtec buchsenleiste
leiterplattenbuchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: ASP
  • Kontaktmaterial: Nickel
  • Anzahl der Reihen: 4 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Array, Buchse
  • Anzahl der Kontakte: 160 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Array-Steckverbinder, Mezzanine, Steckverbinder, SAMTEC, ASP-134603-01, 2433506, 243-3506
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 11,07*
    € 13,74*
    Lager 139
    607
    1
    € 14,99*
    ab € 10,77*
    € 24,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,32*
    € 28,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,13*
    € 28,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,37*
    € 26,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,81*
    € 23,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,10*
    € 22,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,56*
    € 20,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,02*
    € 19,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,47*
    € 17,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,91*
    € 15,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Samtec
    ASP-134604-01
    ab € 11,67*
    Zubehör
    Samtec
    ASP-134606-01
    ab € 11,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.