Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FDS6912A MOSFET, 2FACH, N-KANAL, SO-8, GZ.ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438457
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDS6912A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Drain-Source-Spannung Vds, n-Kanal: 30 V
  • Dauer-Drainstrom Id, p-Kanal: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Drain-Source-Spannung Vds, p-Kanal: -
  • Dauer-Drainstrom Id, n-Kanal: 6 A
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, n-Kanal: 0.019 ohm
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, p-Kanal: -
  • Verlustleistung, n-Kanal: 1.6 W
  • Verlustleistung, p-Kanal: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOIC
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, on semiconductor mosfet, smd transistor, Dioden, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zweifache, ONSEMI, FDS6912A, 2438457, 243-8457
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,252*
    € 0,317*
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,27*
    € 0,32*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,339*
    € 1,087*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 792,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.