Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 30V; 6A; 1,6W; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 30V; 6A; 1,6W; SO8
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 30V; 6A; 1,6W; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-FDS6912A
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDS6912A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 6A
Widerstand im Leitungszustand: 28mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET x2
Verlustleistung: 1,6W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: logic level
Gate-Ladung: 8,1nC
Technologie: PowerTrench®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,252*
€ 0,317*
2500
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,32*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,339*
€ 1,087*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,087*
€ 1,29353
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,947*
€ 1,12693
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,553*
€ 0,65807
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.