Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LVC1G3157GV,125 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438838
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G3157GV,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: 74LVC1G3157
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Schnittstellen: -
  • Einschaltwiderstand, typ.: 6.2 ohm
  • Stromversorgung: Einfache Versorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOP
  • Versorgungsspannung: 1.65V bis 5.5V
  • Multiplexer/Demultiplexer-Konfiguration: 2:1
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Funktion: Analogschalter
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Einschaltwiderstand, max.: 7.5 ohm
  • Schalterkonfiguration: SPDT
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, IC Interface, Interface-IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74lvc, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Multiplexer, Schalter, NEXPERIA, 74LVC1G3157GV,125, 2438838, 243-8838
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0536*
    € 0,0763*
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0676*
    € 0,089*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0975*
    € 0,2555*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,089*
    € 0,10591
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0857*
    € 0,10198
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0676*
    € 0,08044
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 267,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.