Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Demultiplexer,Multiplexer; Ch: 2; CMOS,TTL; SMD; SC74A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Demultiplexer,Multiplexer; Ch: 2; CMOS,TTL; SMD; SC74A
IC: digital; Demultiplexer,Multiplexer; Ch: 2; CMOS,TTL; SMD; SC74A
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1G3157GV.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G3157GV,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC74A
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: TTL;CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Multiplexer;Demultiplexer
Familie: LVC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0667*
€ 0,0902*
100
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,164*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0941*
€ 0,255*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,2332*
€ 0,27751
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2181*
€ 0,25954
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1946*
€ 0,23157
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1739*
€ 0,20694
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1317*
€ 0,15672
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1231*
€ 0,14649
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.