Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MJD122T4G TRANSISTOR NPN 100V, 8A, TO-252-3, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2441272
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJD122T4G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Wandlerpolarität: NPN
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schalttransistor npn, smd transistor, Darlington-Transistoren, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MJD122T4G, 2441272, 244-1272
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,38*
    Lager 139
    nicht lagernd
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,309*
    € 0,385*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,37*
    € 1,15*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,51*
    € 1,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 962,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.