Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CIH299450 ERDUNGSKABEL, 4MM-BANANENSTECKER, 50M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444069
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CIH299450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Anschlusslänge - imperial: 164 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 50 m
  • Isolatorfarbe: Grün
  • Teststecker B: 4mm-Bananenbuchse
  • Produktpalette: -
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messkabel, Messleitung, erdungskabel 50m, erdungskabel, gartenkabeltrommel 50m, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CIH299450, 2444069, 244-4069
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 69,72*
    € 91,26*
    € 6,90*
    ab € 72,11*
    € 91,33*
    Lager 139
    39
    Frei Haus
    ab € 65,04*
    € 91,91*
    Frei Haus
    ab € 86,23*
    € 108,23*
    Frei Haus
    ab € 87,18*
    € 113,05*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,91*
    € 109,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 89,80*
    € 106,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 81,14*
    € 96,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,49*
    € 92,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 74,22*
    € 88,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 65,04*
    € 77,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.