Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R474N322050A1K KONDENSATOR, 0.22æF, 10%, PP, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2446273
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R474N322050A1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Produktpalette: R47 Series
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 440 VAC
  • Entstörklasse: X1
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 300 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.22 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET, R474N322050A1K, 2446273, 244-6273
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,62*
    € 0,76*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,52*
    € 1,69*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,499*
    € 2,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,025*
    € 1,21975
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,965*
    € 1,14835
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,89*
    € 1,0591
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,775*
    € 0,92225
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,63*
    € 0,7497
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.