Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
MULTICOMP PRO PP000424 CAT7A-KABEL, LSZH, 4PR, 22AWG, 100M
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2449592
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
PP000424
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch):
100 m
Produktpalette:
-
Mantelfarbe:
Blau
Anzahl der Adernpaare:
4
Leitermaterial:
Kupfer
Drahtdurchmesser:
22 AWG
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße:
Massivdraht
Außendurchmesser:
0.62 mm
Leiterquerschnitt CSA:
0.32 mm²
Kabelabschirmung:
Geschirmt
Länge auf Rolle (imperial):
328 ft
Nennspannung:
-
LAN-Kategorie:
Cat7a
SVHC:
No SVHC (08-Jul-2021)
Mantelmaterial:
FRPE
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Cat7
,
Kat7
,
LSZH-Kabel
,
Ethernet-Kabel
,
Ethernetkabel
,
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
netzwerkkabel 100m blau
,
alarmkabel 100m
,
alarmkabel
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
MULTICOMP PRO
,
PP000424
,
2449592
,
244-9592
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,20*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 151,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 186,08*
€ 221,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 183,12*
€ 217,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 176,40*
€ 209,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 170,30*
€ 202,66
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 151,20*
€ 179,93
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO MP003239 KABEL CLIPS SCHWARZ 5.5MM PK100
Multicomp
MP003239
ab € 18,11*
Zubehör
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY 05801917 KABELKENNZEICHNUNG H Z5 WEISS PK100
TE Connectivity
05801917
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen