Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMBFJ108 JFET, N-KANAL, -25V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453373
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBFJ108
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
MOSFET
Gate/Source-Durchbruchspannung, max.: -25 V
  • Gate-Source-Sperrspannung, max.: -10 V
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Drainstrom bei Gate-Nullspannung, max.: 80 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Transistor, SMD-Transistor, Schalttransistor, Transistor, mosfet sot-23, smd transistor, on semiconductor mosfet, Dioden, FETs, Gleichrichter, JFETs, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MMBFJ108, 2453373, 245-3373
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,241*
    € 0,674*
    Lager 139
    191790
    5
    € 14,99*
    ab € 0,258*
    € 0,989*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,989*
    € 1,17691
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,838*
    € 0,99722
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,458*
    € 0,54502
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,945* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    MMBFU310LT1G
    ab € 0,138*
    Ähnlich
    onsemi
    MMBFJ310LT1G
    ab € 0,0912*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.