Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-JFET; unipolar; 0,35W; SuperSOT-3; 10mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-MMBFJ108
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBFJ108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
MOSFET
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SuperSOT-3
Gatestrom: 10mA
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-JFET
Verlustleistung: 0,35W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Source Spannung: -25V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,241*
€ 0,725*
1 Tag
192320
5
€ 14,99*
ab € 0,258*
€ 0,989*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,576*
€ 0,68544
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MMBFU310LT1G
ab € 0,139*
Ähnlich
onsemi
MMBFJ310LT1G
ab € 0,0918*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.