Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FDL100N50F MOSFET, N-KANAL, 500V, 100A, TO-264AA-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453857
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDL100N50F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.043 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 100 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-264AA
  • Drain-Source-Spannung Vds: 500 V
  • Verlustleistung: 2.5 kW
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 5 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: on semiconductor mosfet, mosfet, mosfet 100a, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FDL100N50F, 2453857, 245-3857
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 13,49*
    € 16,62*
    1
    € 6,90*
    ab € 13,18*
    € 22,24*
    Lager 139
    233
    1
    € 14,99*
    ab € 11,37*
    € 23,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,75*
    € 28,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,00*
    € 27,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,77*
    € 23,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,86*
    € 21,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,46*
    € 20,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,97*
    € 20,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,30*
    € 18,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,87*
    € 16,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.