Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 100A; 2500W; TO264


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 100A; 2500W; TO264
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 100A; 2500W; TO264
Artikel-Nr.:
     2805-FDL100N50F
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDL100N50F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: TO264
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 100A
Widerstand im Leitungszustand: 55mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2,5kW
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 238nC
Technologie: UniFET™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 13,49*
€ 16,62*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 13,18*
€ 22,24*
1 Tag
233
1
€ 14,99*
ab € 11,37*
€ 23,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.