Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SI1902CDL-T1-GE3 MOSFET, 2FACH N-KANAL 20V 1.1A SOT-363-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2454801
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI1902CDL-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Drain-Source-Spannung Vds, n-Kanal: 20 V
  • Dauer-Drainstrom Id, p-Kanal: 1.1 A
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Drain-Source-Spannung Vds, p-Kanal: 20 V
  • Dauer-Drainstrom Id, n-Kanal: 1.1 A
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, n-Kanal: 0.195 ohm
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, p-Kanal: 0.195 ohm
  • Verlustleistung, n-Kanal: 420 mW
  • Verlustleistung, p-Kanal: 420 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-363
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet vishay, smd transistor, Dioden, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zweifache, VISHAY, SI1902CDL-T1-GE3, 2454801, 245-4801
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,109*
    € 0,593*
    Lager 139
    3160
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0962*
    € 0,6711*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6711*
    € 0,79861
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5376*
    € 0,63974
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4792*
    € 0,57025
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2277*
    € 0,27096
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1781*
    € 0,21194
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1479*
    € 0,176
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0962*
    € 0,11448
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,3555* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.