Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO TECHNOLOGY PICOSCOPE 3403D OSZILLOSKOP, 4 KANÄLE, 50MHZ, 1GSPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2460219
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PICOSCOPE 3403D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 64Mpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 7 ns
  • Bandbreite: 50 MHz
  • Produktpalette: PicoScope 3000 Series
  • Abtastrate: 1 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: PicoScope 3403D, ein passiver 100MHz-Tastkopf TA375 pro Kanal (1:1, 10:1, umschaltbar), BNC, USB 3.0-Kabel TA155, 1.8m, 5V-Netzadapter PS011, Kurzanleitung
  • Oszilloskopkanäle: 4 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Netzsteckertyp: USB
  • Herstellergewährleistung: 5 Jahre
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Oszilloskope, PC-basierte, PICO TECHNOLOGY, PICOSCOPE 3403D, 2460219, 246-0219
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 655,13*
    € 752,26*
    Lager 139
    23
    Frei Haus
    ab € 683,20*
    € 759,58*
    Frei Haus
    ab € 783,11*
    € 863,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 759,58*
    € 903,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 747,21*
    € 889,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 708,00*
    € 842,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 696,60*
    € 828,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 683,20*
    € 813,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pico Technology
    KA045
    ab € 24,58*
    Zubehör
    Pico Technology
    PP877
    ab € 321,77*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA041
    ab € 301,06*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA043
    ab € 524,00*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA044
    ab € 729,57*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA057
    ab € 299,53*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA136 LOGIC CABLE
    ab € 14,38*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA167
    ab € 213,41*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA189 30A CURRENT PROBE
    ab € 364,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.