Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA/CRYDOM DRC3R48D420 SSR, SCHÜTZ, 510VAC, 7.6A, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2462662
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRC3R48D420
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
sensata / crydom halbleiterschütz
Laststrom: 7.6 A
  • Schaltmodus: Umkehr
  • Produktpalette: DRC
  • Betriebsspannung, min.: 48 VAC
  • Schützmontage: DIN-Schiene, Panel
  • Schützanschlüsse: Schraubklemmen
  • Betriebsspannung, max.: 510 VAC
  • Regelspannung, min.: 18 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Regelspannung, max.: 30 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Halbleiterschütze, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, DRC3R48D420, 2462662, 246-2662
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 171,01*
    € 220,56*
    € 6,90*
    ab € 164,27*
    € 226,05*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 193,45*
    € 240,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 240,49*
    € 286,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 235,81*
    € 280,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 221,61*
    € 263,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 210,92*
    € 250,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 193,45*
    € 230,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    LRD04
    ab € 28,34*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LRD05
    ab € 27,33*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LRD07
    ab € 28,36*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LRD06
    ab € 28,16*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LRD08
    ab € 28,52*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LRD10
    ab € 29,31*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LRD14
    ab € 28,33*
    Zubehör
    Schneider Electric
    GV2ME10
    ab € 30,30*
    Zubehör
    Schneider Electric
    GV2ME14
    ab € 35,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.