Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 7,6A; USchalt: 48÷480VAC; -30÷80°C; IP20; DRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-DRC3R48D420
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRC3R48D420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Hilfskontakt
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -30...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 86,7x45,3x95,6mm
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 7,6A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen;Wendeschaltung
Relaisserie: DRC
Integrierte Hilfsschütze: NO x2
Steuerspannung: 18...30V AC
Schaltspannung: 48...480V AC
Relaiseigenschaften: 2-Phasenkontrolle
Sicherung: Überspannung OVP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 165,05*
€ 226,35*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,36*
€ 240,82*
Frei Haus
ab € 214,37*
€ 280,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,35*
€ 269,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,76*
€ 262,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,04*
€ 228,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,57*
€ 210,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,05*
€ 196,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LRD04
ab € 28,27*
Zubehör
Schneider Electric
LRD05
ab € 27,34*
Zubehör
Schneider Electric
LRD07
ab € 28,25*
Zubehör
Schneider Electric
LRD06
ab € 28,24*
Zubehör
Schneider Electric
LRD08
ab € 28,26*
Zubehör
Schneider Electric
LRD10
ab € 29,42*
Zubehör
Schneider Electric
LRD14
ab € 28,44*
Zubehör
Schneider Electric
GV2ME10
ab € 30,40*
Zubehör
Schneider Electric
GV2ME14
ab € 35,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.