Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Halbleiterrelais
>
Artikel
Sensata Crydom DRC Halbleiterschütz, 480 V AC / 32 mA 1,5 kW 2 Schließer Umkehrend 2-Hilfskontakte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8229379
Hersteller:
Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
DRC3R48D420
EAN/GTIN:
5059040278745
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Hilfskontakt
Kontaktnennspannung = 480 V AC
Kontaktnennstrom = 32 mA
Serie = DRC
Funktion = Umkehrend
Kontaktart = 2 Schließer
Konfiguration von Hilfskontakten = Schließer
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 45.31mm
Tiefe = 96.02mm
Steuerspannung = 18 V-AC → 30 V-AC, 18 V-DC → 30 V-DC°C
Weitere Informationen:
Kontaktnennspannung:
480 V AC
Kontaktnennstrom:
32 mA
Serie:
DRC
Funktion:
Umkehrend
Kontaktart:
2 Schließer
Konfiguration von Hilfskontakten:
Schließer
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
45.31mm
Tiefe:
96.02mm
Steuerspannung:
18 V-AC → 30 V-AC, 18 V-DC → 30 V-DC°C
... >
Automation
>
Schütze und Hilfskontakte
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
Hilfskontaktblock
,
Hilfsschalter
,
hilfskontakte 2 schließer
,
hilfskontakt
,
sensata / crydom halbleiterschütz
,
8229379
,
Automation
,
Schütze und Hilfskontakte
,
Schütze
,
Sensata / Crydom
,
DRC3R48D420
,
Automation & Control Gear
,
Contactors & Auxiliary Contacts
,
Contactors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 165,37*
€ 226,35*
Lager 139
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,55*
€ 240,82*
Lager 108
Frei Haus
ab € 213,18*
€ 280,33*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,33*
€ 333,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,23*
€ 316,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,29*
€ 281,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,38*
€ 272,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,18*
€ 253,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Motorschutzrelais, 0,4-0,63A, 1S+1Ö, Klasse 10A
Schneider Electric
LRD04
ab € 28,37*
Zubehör
Motorschutzrelais, 0,63-1A, 1S+1Ö, Klasse 10A
Schneider Electric
LRD05
ab € 27,44*
Zubehör
Motorschutzrelais, 1,6-2,5A, 1S+1Ö, Klasse 10A
Schneider Electric
LRD07
ab € 28,31*
Zubehör
Motorschutzrelais, 1-1,6A, 1S+1Ö, Klasse 10A
Schneider Electric
LRD06
ab € 28,23*
Zubehör
Motorschutzrelais, 2,5-4A, 1S+1Ö, Klasse 10A
Schneider Electric
LRD08
ab € 28,25*
Zubehör
Motorschutzrelais, 4-6A, 1S+1Ö, Klasse 10A
Schneider Electric
LRD10
ab € 29,37*
Zubehör
Motorschutzrelais, 7-10A, 1S+1Ö, Klasse 10A
Schneider Electric
LRD14
ab € 28,37*
Zubehör
Motorschutzschalter, 3p, 4-6,3A, Tasterbetätigung, Schraubanschluss
Schneider Electric
GV2ME10
ab € 30,26*
Zubehör
Motorschutzschalter, 3p, 6-10A, Tasterbetätigung, Schraubanschluss
Schneider Electric
GV2ME14
ab € 35,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen