Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC100LVEL05DG AND/NAND-GATE, EINFACH, 2 EING., NSOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464482
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC100LVEL05DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
NAND-Gate
Logikfunktion: AND- / NAND-Gatter
  • Produktpalette: 100LVEL05
  • Versorgungsspannung, max.: 3.8 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 100LVEL
  • Bauform - Logikbaustein: NSOIC
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NAND-Gatter, nand gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, MC100LVEL05DG, 2464482, 246-4482
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,85*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.