Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP000488 STEUERKABEL, CY, 2ADRIG, 0.75MM2, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2465027
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP000488
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Pro Power CY Control Cable
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 6.1 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, MULTICOMP PRO, PP000488, 2465027, 246-5027
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 125,99*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 125,99* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 175,01*
    € 208,26
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 169,52*
    € 201,73
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 145,88*
    € 173,60
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 142,58*
    € 169,67
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 125,99*
    € 149,93
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-03004
    ab € 0,07929*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-05060
    ab € 0,0425*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-91819 T18R-PA66V0-WH
    ab € 10,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.