Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 210x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 210x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 210x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 210x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 210x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 210x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-45972076
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-05060
EAN/GTIN:
     4031026105567
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
  • UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl
  • Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)
  • Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende

Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
205.0 mm
Banddicke:
1.3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
55 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
355 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, T80R
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0419*
€ 0,0598*
7 Tage
29300
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0421*
€ 0,0604*
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0432*
€ 0,061*
2 Tage
2500
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,04457*
€ 0,06327*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04843*
€ 0,06903*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28479
ab € 0,6214*
Zubehör
HellermannTyton
151-10915
ab € 0,4391*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,52*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 839,74*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 865,39*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,99*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,63*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.