Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Datenkabel
>
Artikel
MULTICOMP PRO PP000513 PV-KABEL, 1ADRIG, 4MM2, SCHWARZ, 100M
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2465052
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
PP000513
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch):
100 m
Produktpalette:
-
Mantelfarbe:
Schwarz
Leitermaterial:
Verzinntes Kupfer
Drahtdurchmesser:
-
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße:
-
Zulassungsspezifikation:
-
Außendurchmesser:
5.2 mm
Betriebstemperatur, max.:
90 °C
Leiterquerschnitt CSA:
4 mm²
Mantelmaterial:
LSZH (raucharm, halogenfrei)
Länge auf Rolle (imperial):
328 ft
Nennspannung:
1.8 kV
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Aderleitungen (Litzen / Massivdrähte)
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
MC4 Verbindungsleitung
,
Photovoltaikkabel
,
Photovoltaikleitung
,
Solar Leitung
,
Solarkabel
,
Solarleitung
,
solarkabel 100m schwarz
,
alarmkabel 100m
,
alarmkabel
,
(Litzen
,
Aderleitungen
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
Massivdrähte)
,
MULTICOMP PRO
,
PP000513
,
2465052
,
246-5052
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 188,32*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 188,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 230,90*
€ 274,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 228,58*
€ 272,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 216,85*
€ 258,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 210,42*
€ 250,40
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 188,32*
€ 224,10
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand 032037 Kabelbinder
Legrand
032037
ab € 3,26*
Zubehör
ABB - THOMAS & BETTS TY100-18X-100C KABELBINDER, SCHW, 2.4X112MM, PK100
ABB
TY100-18X-100C
ab € 3,01*
Zubehör
MULTICOMP PRO SPC35236 KABELBINDER,SCHWARZ,203MM,PK100
Multicomp
SPC35236
ab € 4,95*
Zubehör
MULTICOMP PRO TT-15 KABELBINDER, TWIST-ON 13-16MM PK100
Multicomp
TT-15
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen