Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY FTD59G04. KIPPSCHALTER, SPDT, 20V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2468755
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FTD59G04.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 20 V
  • Schalterfunktion: Ein-Ein
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 20 V
  • Produktpalette: -
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Kontaktstrom, max.: -
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, FTD59G04., 2468755, 246-8755
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 14,81*
    € 19,92*
    Lager 139
    324
    1
    € 14,99*
    ab € 17,00*
    € 30,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,69*
    € 36,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,59*
    € 35,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,33*
    € 31,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,64*
    € 29,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,66*
    € 26,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,66*
    € 24,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,00*
    € 20,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.