Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1551 WH005 WIRE, WHT, 22AWG, 7/30AWG, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473878
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1551 WH005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG
  • Zulassungsspezifikation: MIL-W-76 B Typ MW
  • Außendurchmesser: 1.63 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.357 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 1551 WH005, 2473878, 247-3878
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 19,35*
    € 29,92*
    € 8,95*
    ab € 22,44*
    € 33,71*
    € 6,90*
    ab € 19,02*
    € 37,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 29,92*
    € 35,60
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 29,12*
    € 34,65
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 25,88*
    € 30,80
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 23,79*
    € 28,31
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 23,13*
    € 27,52
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 19,35*
    € 23,03
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 0,645* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 79,43*
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10387
    ab € 79,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.