Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHDE & SCHWARZ HZ22 TESTADAPTER, BNC-STECKER / BNC-BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474506
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     HZ22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
LWL Steckverbinder
lwl steckverbinder
Zur Verwendung mit: Universelle Zähler der Baureihe HM8021-4 von Hameg
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Durchgangsabschluss
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Mess, Messtechnik, Prüfanwendungen, ROHDE & SCHWARZ, HZ22, 2474506, 247-4506
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 40,42*
    € 55,32*
    Frei Haus
    ab € 41,62*
    € 55,33*
    Lager 139
    32
    € 14,99*
    ab € 41,83*
    € 55,61*
    29 Tage
    nicht lagernd
    € 7,60*
    ab € 42,99*
    € 56,88*
    Frei Haus
    ab € 45,81*
    € 60,20*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,61*
    € 66,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,49*
    € 64,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,07*
    € 60,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,84*
    € 56,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,01*
    € 55,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,83*
    € 49,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    B2071A2-ND3G-50
    ab € 2,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.