Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HZ22 | Durchgangsabschluss 50 Ohm auf 1 MOhm, 1W (3594.4015.02)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HZ22 | Durchgangsabschluss 50 Ohm auf 1 MOhm, 1W (3594.4015.02)
HZ22 | Durchgangsabschluss 50 Ohm auf 1 MOhm, 1W (3594.4015.02)
Artikel-Nr.:
     269-3594.4015.02
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     3594.4015.02
EAN/GTIN:
     4250138100905
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
LWL Steckverbinder
lwl steckverbinder

BNC Durchgangsabschluss 50 Ω HZ22 von Rohde & Schwarz Essentials (vormals Hameg).


50 Ω Durchgangsabschluss, 1 GHz, 1 Watt


Ausstattung und Highlights
  • BNC-Stecker auf BNC-Buchse
  • Verpackungseinheit: 1 Stück


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Messtechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,85*
€ 56,32*
Lager 269
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 43,03*
€ 56,34*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 43,92*
€ 57,17*
Frei Haus
ab € 45,66*
€ 59,52*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 53,09*
€ 69,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC1K-72M
ab € 1.361,44*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC1K-102M
ab € 1.460,03*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC1K-202M
ab € 1.925,83*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC1K-302M
ab € 2.217,61*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC1K-302
ab € 1.887,12*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC1K-52M
ab € 1.319,85*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC1K-102
ab € 1.045,54*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC1K-202
ab € 1.510,12*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1335.7500P02
ab € 845,15*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1335.7500P72
ab € 936,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.