Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET P409EL474M275AH330 KONDENSATOR, 0.47æF, 20%, PAPIER, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474626
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     P409EL474M275AH330
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Produktpalette: P409 Series
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 275 VAC
  • Entstörklasse: X2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 25.4 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes Papier
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, Metallpapierkondensator, Papierkondensator, Radial Kondensator, entstörkondensator x2 0.47 uf 275v, papierkondensator, folienkondensator 470nf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET, P409EL474M275AH330, 2474626, 247-4626
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    75
    Frei Haus
    ab € 1,72*
    € 2,56*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,96*
    € 5,00*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,88*
    € 5,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 525 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 1050 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 2025 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,88*
    € 2,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.