Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 20 82 405 0001 MODULARES PATCH-PANEL 19 Zoll, 24PORT, CAT6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2481124
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     20 82 405 0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
Steckverbindertyp: Modulares Patchpanel
  • Rackhöhe: -
  • Produktpalette: Keystone
  • Anzahl der Anschlüsse: 24 Anschlüsse
  • LAN-Kategorie: Cat6a
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Verteilerfeld, rj45 steckverbinder cat 6a, verteilerfeld, Patchpanels, Steckverbinder, HARTING, 20 82 405 0001, 2481124, 248-1124
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 170,16*
    € 205,46*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 171,01*
    € 205,48*
    Frei Haus
    ab € 229,91*
    € 279,80*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 225,11*
    € 281,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 281,54*
    € 335,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 277,92*
    € 330,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 260,46*
    € 309,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 250,42*
    € 298,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 245,41*
    € 292,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 242,78*
    € 288,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 242,77*
    € 288,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 225,11*
    € 267,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    20825000001
    ab € 4,0623*
    Zubehör
    Harting
    20825000002
    ab € 9,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.