Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld, silber, für RJ45-Steckverbinder, 20824050001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerfeld, silber, für RJ45-Steckverbinder, 20824050001
Verteilerfeld, silber, für RJ45-Steckverbinder, 20824050001
Artikel-Nr.:
     4502-45F587
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     20824050001
EAN/GTIN:
     4099889826746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
Verteilerfeld, Baugröße: Keystone-Version, Stahlblech Verteilerfeld, Baugröße: Keystone-Version, Stahlblech Die technischen Merkmale von 20824050001 von Harting im Überblick * Produkttypbezeichnung Keystone Verteilerfeld, bestückt * Kontaktausführung Verteilerfeld * Winkel Kontakt/Leiteranschluss 180° (horizontal) * Schutzart (IP, montiert) IP20 * Bezeichnung Keystone Verteilerfeld, bestückt * min. Umgebungstemperatur -40 °C * min. Betriebstemperatur -40 °C * max. Betriebstemperatur 70 °C * max. Umgebungstemperatur 70 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Geeignet für:
RJ45-Steckverbinder
Montage:
Panelmontage
Zubehörart:
Verteilerfeld
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.6072 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Verteilerfeld, rj45 steckverbinder cat 6a, verteilerfeld, Computer, Computerzubehör, Netzwerk-Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 168,42*
€ 173,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,32*
€ 173,75*
Frei Haus
ab € 227,58*
€ 246,44*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,03*
€ 248,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,73*
€ 206,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,87*
€ 205,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,63*
€ 204,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,36*
€ 202,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
20825000001
ab € 4,0091*
Zubehör
Harting
20825000002
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.