Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RQ3E070BNTB MOSFET, N-KANAL, 30V, 7A, HSMT-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2490607
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RQ3E070BNTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.02 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 7 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: HSMT
  • Drain-Source-Spannung Vds: 30 V
  • Verlustleistung: 2 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2.5 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ROHM, RQ3E070BNTB, 2490607, 249-0607
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,122*
    € 0,591*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,093*
    € 0,7522*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7522*
    € 0,89512
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5745*
    € 0,68366
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,5102*
    € 0,60714
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2481*
    € 0,29524
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1796*
    € 0,21372
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1208*
    € 0,14375
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,093*
    € 0,11067
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,761* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.