Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 15A; Idm: 28A; 13W; HSMT8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-RQ3E070BNTB
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RQ3E070BNTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: HSMT8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 15A
Widerstand im Leitungszustand: 39mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 13W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 8,9nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 28A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,591*
46 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,093*
€ 0,7522*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,591*
€ 0,70329
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.