Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S201-B50 THERMISCHER SCHUTZSCHALTER, 1POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2492761
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S201-B50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 p...
Produktpalette: System Pro M Compact S200
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 277 VAC
  • Nennstrom: 50 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter thermisch, schutzschalter abb, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, ABB, S201-B50, 2492761, 249-2761
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 20,75*
    € 31,41*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 20,85*
    € 32,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,08*
    € 38,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,13*
    € 37,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,29*
    € 33,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,86*
    € 30,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,83*
    € 29,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,85*
    € 24,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    S201-B16
    ab € 17,59*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0105
    ab € 3,55*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0325
    ab € 3,95*
    Zubehör
    ABB
    S2C-A1
    ab € 24,41*
    Zubehör
    ABB
    S2C-H6R
    ab € 8,53*
    Zubehör
    ABB
    GJF1101903R0001
    ab € 2,40*
    Zubehör
    ABB
    1TVC151800S2550
    ab € 1,02*
    Zubehör
    ABB
    2CDE283001R0125 E203/125R
    ab € 43,87*
    Zubehör
    ABB
    2CDE283001R0100 E203/100R
    ab € 77,99*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0635 S201-B63
    ab € 24,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.