Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S200 MCB Leitungsschutzschalter Typ B, 1-polig 63A 230V, Abschaltvermögen 6 kA System Pro M Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7467554
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0635 S201-B63
EAN/GTIN:
     5059041103923
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 p...
Polzahl = 1P
Strom = 63A
Auslösecharakteristik = Typ B
AC-Nennspannung = 230V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Reihe = System Pro M Compact
Serie = S200
Überlastschaltertyp = MCB
Länge = 88mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 69mm
Modellnummer = S201-B63
Better World-Produkt = Ja
Auslösemechanismus = Thermisch
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P
Strom:
63A
Auslösecharakteristik:
Typ B
AC-Nennspannung:
230V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Reihe:
System Pro M Compact
Serie:
S200
Überlastschaltertyp:
MCB
Länge:
88mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
69mm
Modellnummer:
S201-B63
Better World-Produkt:
Ja
Auslösemechanismus:
Thermisch
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter thermisch, schutzschalter abb, 7467554, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, ABB, 2CDS251001R0635S201B63, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,33*
€ 36,42*
2 Tage
9
€ 14,99*
ab € 24,35*
€ 37,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,09*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,47*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,40*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,71*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,17*
Zubehör
ABB
S201-B32
ab € 16,85*
Zubehör
ABB
S201-B50
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.