Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MA320019 STECKMODUL, MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2493395
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MA320019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Explorer 16-Entwicklungsboards von Microchip
  • Prozessorfamilie: PIC32MZ
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: Plug-In Module PIC32MZ2048EFH100
  • Prozessorserie: MIPS32
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: PIC32MZ2048EFH100
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, microchip mikrocontroller, mikrocontroller, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, PIC, MICROCHIP, MA320019, 2493395, 249-3395
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 36,92*
    € 50,47*
    € 6,90*
    ab € 40,82*
    € 54,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,47*
    € 60,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,22*
    € 58,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,67*
    € 55,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,00*
    € 54,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,18*
    € 51,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,92*
    € 43,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.