Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA 7431 30,0 - 100,0 NCM DREHMOMENTSCHRAUBER, EINST., 30-100N-CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2493803
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     7431 30,0 - 100,0 NCM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmoment N-m: 30N-cm bis 100N-cm
  • Antriebsgröße - Metrisch: 6.35 mm
  • Produktpalette: 7400
  • Gesamtlänge: 142 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Drehmomentschlüssel: Schraubendreher
  • Antriebsgröße - Imperial: 0.25 Zoll
  • Drehmoment ft-lb: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, wera drehmomentschraubendreher 0,3-1,0nm, drehmoment schraubendreher, drehmoment-schraubendreher wera, Handwerkzeuge, schlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WERA, 7431 30,0 - 100,0 NCM, 2493803, 249-3803
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 84,73*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,74*
    € 130,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,01*
    € 128,53
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 105,85*
    € 125,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 102,75*
    € 122,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,76*
    € 118,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 84,73*
    € 100,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.