Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA NX7002BKMYL MOSFET, N-KANAL, 60V, 0.35A, SOT883-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2498574
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     NX7002BKMYL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Bauform - Transistor: SOT-883
  • Drain-Source-Spannung Vds: 60 V
  • Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 2.2 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 350 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Verlustleistung: 350 mW
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1.6 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, NX7002BKMYL, 2498574, 249-8574
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0425*
    € 0,2452*
    Lager 139
    12545
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0343*
    € 0,2871*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2871*
    € 0,34165
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1025*
    € 0,12198
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1014*
    € 0,12067
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0766*
    € 0,09115
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0747*
    € 0,08889
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0491*
    € 0,05843
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0482*
    € 0,05736
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0343*
    € 0,04082
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,4355* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.