Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Amperemeter
>
Zangenamperemeter
>
Artikel
FLUKE FLUKE 1736/B POWER LOGGER, 3PHASEN, 1KV
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2499713
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
FLUKE 1736/B
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Netzanalysator
Strommesszangen
Stromzangen
Bandbreite:
3.5 kHz
Anzahl der Kanäle:
1 Kanal
Produktpalette:
-
Außenhöhe:
167 mm
Außenbreite:
198 mm
Analysatorfunktionen:
Strom, Energie, Frequenz, Oberschwingungen, Leistung, Spannung
Spannungsbereich rms:
1kV
Außentiefe:
55 mm
SVHC:
No SVHC (15-Jun-2015)
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Prüfgeräte für Elektroinstallationen & Geräteprüfer
>
Leistungsmessung & Geräteprüfung
>
Leistungsanalyse
Weitere Suchbegriffe:
Zangenamperemeter
,
datenlogger strom spannung fluke
,
netzanalysator fluke
,
netzanalysator
,
Elektroinstallationen
,
Geräteprüfer
,
Geräteprüfung
,
Leistungsanalyse
,
Leistungsmessung
,
Messtechnik
,
Prüfgeräte
,
FLUKE
,
FLUKE 1736/B
,
2499713
,
249-9713
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.291,49*
€ 4.403,70*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 4.688,26*
€ 4.801,43*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.848,17*
€ 4.961,57*
Lager 4147
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.980,73*
€ 5.094,27*
Lager 6232
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5.082,60*
€ 5.196,21*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.403,70*
€ 5.240,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.378,85*
€ 5.210,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.312,55*
€ 5.131,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.291,49*
€ 5.106,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLUKE FLUKE MP1-MAGNET PROBE 1 MAG.TASTKOPFSPITZE, 4MM-BANANENST., 4ST.
Fluke
FLUKE MP1-MAGNET PROBE 1
ab € 107,54*
Zubehör
Fluke FLUKE-173X ADPT Analog-Adapter, für 1736 Leistungs-Logger, 1738 Leistungs-Logger
Fluke
FLUKE-173X ADPT
ab € 153,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen