Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanalysator ohne Stromzange FLUKE-1736/B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzanalysator ohne Stromzange FLUKE-1736/B
Netzanalysator ohne Stromzange FLUKE-1736/B
Artikel-Nr.:
     3517B-81451945
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4563561
EAN/GTIN:
     0095969772525
Suchbegriffe:
Datenlogger
Netzanalysator
Strommesszangen
Stromzangen

Netzanalysator ohne Stromzange FLUKE-1736/B

Die dreiphasigen Power Logger Fluke 1736 und 1738, die mit der mobilen App und Desktop-Software Fluke Connect kompatibel sind, bieten Ihnen die Daten, die Sie benötigen, um fundierte Entscheidungen zur Optimierung von Stromqualität und Energieverbrauch treffen zu können. Als ideale Messgeräte für Energiestudien und grundlegende Netzqualitätsprotokollierung erfassen und protokollieren Fluke 1736 und Fluke 1738 automatisch Netzqualitätsparameter, so dass Sie mehr Einblick in die Daten erhalten und sowohl die Zuverlässigkeit des Systems als auch die Einsparungen optimieren können.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
4
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Oberwellenmessung:
ja
Leistungsfaktor:
ja
Wirkleistung:
ja
Blindleistung:
ja
Scheinleistung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.291,49*
€ 4.403,70*
Frei Haus
ab € 4.688,26*
€ 4.801,43*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.848,17*
€ 4.961,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.980,73*
€ 5.094,27*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5.082,60*
€ 5.196,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.961,57*
€ 5.904,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.934,71*
€ 5.872,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.864,81*
€ 5.789,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.848,17*
€ 5.769,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
FLUKE MP1-MAGNET PROBE 1
ab € 107,54*
Zubehör
Fluke
FLUKE-173X ADPT
ab € 153,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.