Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Logger, FLUKE 1736/B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Power Logger, FLUKE 1736/B
Power Logger, FLUKE 1736/B
Artikel-Nr.:
     4502-27K0345
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 1736/B
EAN/GTIN:
     0095969772525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Netzanalysator
Strommesszangen
Stromzangen
Netzqualitäts-Logger, 4563561, Fluke Die dreiphasigen Power-Logger Fluke 1736 und 1738 mit drahtloser Datenübertragung zur Fluke Connect® Mobile App sowie die im Lieferumfang enthaltene PC-Software liefern Ihnen die Daten, die Sie für wichtige sofortige Entscheidungen zu Netzqualität und Energieverbrauch benötigen. 1736 und 1738 sind die idealen Messgeräte zur Durchführung von Energieverbrauchsstudien und Protokollierung der Netzqualität. Die Geräte erfassen automatisch über 500 Netzqualitätsparameter. Dadurch haben Sie einen besseren Einblick in die Daten, die Sie zur Optimierung von Systemzuverlässigkeit und Energieeinsparungen benötigen. Mit dem Power-Logger Fluke 1738 mit erweitertem Funktionsumfang führen Sie eine erweiterte Analyse mit einer ausführlicheren Übersicht über den Netzqualitätszustand gemäß EN 50160 durch, die Ihnen einen raschen Einblick in den Zustand der elektrischen Versorgung bietet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Energie-Logger
Breite:
168 mm
Höhe:
90 mm
Länge:
198 mm
Gewicht:
0.11 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, datenlogger strom spannung fluke, netzanalysator fluke, netzanalysator, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Netzqualitäts-Logger, Netzqualitätsmessgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.291,49*
€ 4.403,70*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 4.688,26*
€ 4.801,43*
Frei Haus
ab € 4.848,17*
€ 4.961,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.980,73*
€ 5.094,27*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5.082,60*
€ 5.196,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.801,43*
€ 5.713,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.775,13*
€ 5.682,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.706,20*
€ 5.600,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.688,26*
€ 5.579,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
FLUKE MP1-MAGNET PROBE 1
ab € 107,54*
Zubehör
Fluke
FLUKE-173X ADPT
ab € 153,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.