Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M4 12 PTSTMC Z100 LINSENSCHRAUBEN TORX T20 M4X12MM 100PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-250168
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M4 12 PTSTMC Z100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Bolzen
Halbzeuge
Maschinenschrauben
Befestigungsüberzug: Zink, hell
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Schraubenkopf: Flachkopf, Torx
  • Gewindemaß - Metrisch: M4
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 12 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,54*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0354* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,45*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,20*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,88*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M4 - UNST- Z100
    ab € 22,06*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M4- HFST-Z100-
    ab € 1,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.